EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)63 回し半径(mm)95 注文コード38692044 品番EALA95A×63
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
この商品は取付穴径・取付長・回し半径など135種類から選べます 他の種類を見る

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

寸法A(mm)95 寸法B(mm)56.5 寸法C(mm)61.5 寸法D(Φmm)26.5 寸法E(mm)18 寸法F(mm)43 寸法G(Φmm)19 寸法H(mm)5 寸法J(mm)45 寸法K(mm)5 寸法L(mm)M10×1.5 寸法N(mm)63 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)63 回し半径(mm)95 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数28 質量(g)133 材質(ねじ部)SUM22L レバー色つや消しブラック
注意
※高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38691502
2015-04-15
用途:
シャフトの固定

最初に付いていたネジより確実に固定出来ました。
レバーの長さにバリエーションがあればなお良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする