曜日別特売
MDBBT100-1100-RL-Y7BWL MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBT100) SMC 38693375

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBT100)MDBBT100-1100-RL-Y7BWL

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃29日以内出荷とは
この商品はストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1100
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
D-Y7BWL
注文コード
38693375
品番
MDBBT100-1100-RL-Y7BWL
参考基準価格(税別)¥100,710販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
1100
ジャバラ
なし
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L)3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
D-Y7BWL
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
ロックの位置
(R)ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L)ロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする