※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ 白 JA361C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38693893
品番
JA361C-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム・紐調整式、前ファスナー腰裏付の男女共用パンツ。裾口フライス構造で異物混入を防ぎます。
色
白
サイズ
4L
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
76〜118
ズボン丈(cm)
117
使用環境
クラス100000
アズワン品番
61-0094-22
注意
※シューズは別売です。