東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
特殊環境上衣JB271C JB271C-01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38694024
品番
JB271C-01 4L
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。快適な吸汗・速乾素材を使用し、上着裾部分が二重構造仕様の異物混入防止対策ウエア。
サイズ
4L
材質
ポリエステル
色
白
胸囲(cm)
132
使用環境
クラス100000
裄丈(cm)
91
上着丈(cm)
81
アズワン品番
61-0093-05