東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 白 FX120C-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694085
品番
FX120C-01 M
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウェア。首元と手首にストレッチ素材を採用し漏洩発塵を抑制します。特殊断面素材「ウエーブロン」を使い快適な着心地を実現しました。
色
白
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
73〜102
使用環境
クラス10
総丈(cm)
160
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
83
アズワン品番
61-0089-42