東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694155
品番
FC131A-12 L
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウェア。4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色
白×青
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
78〜104
使用環境
クラス100
総丈(cm)
170
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
84
アズワン品番
61-0089-49