防塵ツナギ服 白 FC133C-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38694225 品番 FC133C-01 LL
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。

サイズLL 股下(cm)81 ウエスト(cm)82〜108 使用環境クラス100 総丈(cm)176 バスト(cm)122 裄丈(cm)87 アズワン品番61-0089-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする