東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 青 FC133C-02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694286
品番
FC133C-02 LL
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色
青
サイズ
LL
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
82〜108
使用環境
クラス100
総丈(cm)
176
バスト(cm)
122
裄丈(cm)
87
アズワン品番
61-0089-64