東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 青 FC133C-02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694295
品番
FC133C-02 3L
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色
青
サイズ
3L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
86〜112
使用環境
クラス100
総丈(cm)
182
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
90
アズワン品番
61-0089-65