東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 白 FC142C-01
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694374
品番
FC142C-01 S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウェア。サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。袖口は二重構造になっています。
色
白
サイズ
S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
71〜96
使用環境
クラス100
総丈(cm)
160
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
80
アズワン品番
61-0089-74