東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694453
品番
FC143C-01 L
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウェア。フード・マスク一体型、サイドファスナー式防塵ツナギ服。
色
白
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
81〜104
使用環境
クラス100
総丈(cm)
172
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
84
アズワン品番
61-0089-82