防塵ツナギ服 青 FD171C-02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38694523 品番 FD171C-02 LL
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

クリーンルーム用ウェア。
ツナギ服の原点ともいえるシンプル仕様の超ロングセラークリーンルーム用衣服です。異物混入防止のため、ペン差し、名札ループ、ポケットなどを一切取り付けない仕様。
ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。

サイズLL 股下(cm)81 ウエスト(cm)108 使用環境クラス1000 総丈(cm)176 バスト(cm)122 裄丈(cm)87 アズワン品番61-0090-22
注意
※フード・マスク・グローブ・シューズは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする