曜日別特売
FD171C-03 3L 防塵ツナギ服 グリーン FD171C-03 東洋リントフリー 38694593

FD171C-03 3L 防塵ツナギ服 グリーン FD171C-03 東洋リントフリー 38694593
FD171C-03 3L 防塵ツナギ服 グリーン FD171C-03 東洋リントフリー 38694593

防塵ツナギ服 グリーン FD171C-03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード38694593品番FD171C-03 3L
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

クリーンルーム用ウェア。
ツナギ服の原点ともいえるシンプル仕様の超ロングセラークリーンルーム用衣服です。異物混入防止のため、ペン差し、名札ループ、ポケットなどを一切取り付けない仕様。
ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。

グリーンサイズ3L股下(cm)84ウエスト(cm)112使用環境クラス1000総丈(cm)182バスト(cm)126裄丈(cm)90アズワン品番61-0090-29
注意
※フード・マスク・グローブ・シューズは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする