東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 FD173C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
サイズ
3L
注文コード
38694654
品番
FD173C-01 3L
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
色
白
サイズ
3L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
112
総丈(cm)
182
使用環境
クラス1000
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
95
アズワン品番
61-0090-35