東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 FT192C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694889
品番
FT192C-01 M
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。接触冷涼感のあるクールフリーデ生地を採用していますので、快適です。通気性・吸汗性・防透性に優れています。
色
白
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76〜102
総丈(cm)
161
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
81
アズワン品番
61-0090-74