防塵フード一体ツナギ服 FH197C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695239 品番 FH197C-01 S
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。

サイズS 股下(cm)69 ウエスト(cm)72〜98 総丈(cm)156 使用環境クラス1000 バスト(cm)112 裄丈(cm)78 アズワン品番61-0091-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする