東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵フード一体ツナギ服 FH197C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695248
品番
FH197C-01 4L
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
色
白
サイズ
4L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
92〜120
総丈(cm)
186
使用環境
クラス1000
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
93
アズワン品番
61-0091-15