3/22より値下げ!現場を応援
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 グリーン FH197C-03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
38695275
品番
FH197C-03 S
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
色
グリーン
サイズ
S
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
72〜98
使用環境
クラス1000
総丈(cm)
156
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
78
アズワン品番
61-0091-22