3/22より値下げ!現場を応援

防塵ツナギ服 グリーン FH197C-03

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード38695284 品番FH197C-03 M
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。

グリーン サイズM 股下(cm)72 ウエスト(cm)76〜102 使用環境クラス1000 総丈(cm)162 バスト(cm)116 裄丈(cm)81 アズワン品番61-0091-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする