3/22より値下げ!現場を応援

防塵ツナギ服 グリーン FH197C-03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L 注文コード38695327 品番FH197C-03 4L
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別) 値下げ
9,298
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。

グリーン サイズ4L 股下(cm)84 ウエスト(cm)92〜120 使用環境クラス1000 総丈(cm)186 バスト(cm)132 裄丈(cm)93 アズワン品番61-0091-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする