東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 グリーン FH199C-03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695345
品番
FH199C-03 M
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色
グリーン
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76〜102
使用環境
クラス1000
総丈(cm)
161
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
81
アズワン品番
61-0091-41
注意
※キャップ・マスク・グローブ・シューズは別売です。