防塵ツナギ服 グリーン FH199C-03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695379 品番 FH199C-03 3L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。

グリーン サイズ3L 股下(cm)81 ウエスト(cm)88〜114 使用環境クラス1000 総丈(cm)180 バスト(cm)128 裄丈(cm)90 アズワン品番61-0091-44
注意
※キャップ・マスク・グローブ・シューズは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする