寸法A(mm)7
寸法D(Φmm)14
寸法H(mm)31
寸法M(mm)M6×1
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)9
回し半径(mm)40
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
仕様オールステンレス
歯数16
質量(g)40
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
寸法a(mm)5.5
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)電解研磨
寸法D1(Φmm)10
寸法W(mm)1
寸法R(mm)40
寸法H2(mm)34
寸法HI(mm)24.5
寸法Lf(mm)9
寸法S(Φmm)4