東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
クリーンウェア FD200C [CL10000]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695494
品番
FD200C-02
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
色
ブルー
サイズ
3L
用途
エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
88
上着丈(cm)
84
アズワン品番
61-0091-57
注意
※フード、マスク、グローブ、パンツ、シューズは別売です。