画像準備中

クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUS303 注文コード38695535 品番FKF6-CR-SUS
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,102
販売価格(税別)
1,911
この商品は取付穴径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)7 寸法D(Φmm)14 寸法H(mm)31 寸法M(mm)M6×1 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)9 回し半径(mm)40 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 仕様ネジ部ステンレス 歯数16 質量(g)40 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 寸法a(mm)5.5 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)クロムメッキ 寸法D1(Φmm)10 寸法W(mm)1 寸法R(mm)40 寸法H2(mm)34 寸法HI(mm)24.5 寸法Lf(mm)9 寸法S(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする