※着用例

FD201C-02 4L 防塵上着 FD201C 東洋リントフリー 38695625 FD201C-02 4L 防塵上着 FD201C 東洋リントフリー 38695625

防塵上着 FD201C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695625 品番 FD201C-02 4L
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。

サイズ4L バスト(cm)130 裄丈(cm)64 上着丈(cm)75 使用環境クラス10000 アズワン品番61-0091-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする