曜日別特売
FH203C-01 TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー 38695677

TriApex クリーン上着[CL10000]

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
ホワイト
サイズ4L
内容量1枚注文コード38695677品番FH203C-01
参考基準価格(税別)¥6,370販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。
シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。

ホワイトサイズ4L使用環境クラス10000バスト(cm)130裄丈(cm)91上着丈(cm)75アズワン品番61-0091-76
注意
※キャップ・グローブ・パンツ・シューズは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40388004
2021-05-12
用途: クリーンルームでの作業

毛羽立ちが無いので最適ですが、これから夏に向けて暑そうです。
部分的にメッシュ加工があるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする