防塵コート FH207C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695729 品番 FH207C-01 S
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。

サイズS バスト(cm)110 裄丈(cm)76 上着丈(cm)100 使用環境クラス10000 アズワン品番61-0091-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする