東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵コート FH207C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695738
品番
FH207C-01 M
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。
色
白
サイズ
M
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
79
上着丈(cm)
105
使用環境
クラス10000
アズワン品番
61-0091-96