東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵コート FH207C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695774
品番
FH207C-01 4L
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。
色
白
サイズ
4L
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
91
上着丈(cm)
125
使用環境
クラス10000
アズワン品番
61-0092-01