防塵コート FH207C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695799 品番 FH207C-02 M
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。

サイズM バスト(cm)114 裄丈(cm)79 上着丈(cm)105 使用環境クラス10000 アズワン品番61-0092-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする