東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵上着 白 FD213C-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695853
品番
FD213C-01 M
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。上着裾部が二重構造仕様となって、異物混入防止対策に最適なセパレート型防塵上衣。
色
白
サイズ
M
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
79
上着丈(cm)
69
アズワン品番
61-0092-09