防塵上着 白 FD213C-01

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695887 品番 FD213C-01 3L
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

クリーンルーム用ウエア。上着裾部が二重構造仕様となって、異物混入防止対策に最適なセパレート型防塵上衣。

サイズ3L 使用環境クラス10000 バスト(cm)126 裄丈(cm)88 上着丈(cm)78 アズワン品番61-0092-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする