東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵上着 白 FS215C-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695905
品番
FS215C-01 S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
色
白
サイズ
S
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
76
上着丈(cm)
66
アズワン品番
61-0092-14