東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵上着 白 FS215C-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695914
品番
FS215C-01 M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
色
白
サイズ
M
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
79
上着丈(cm)
69
アズワン品番
61-0092-15