防塵上着 白 FS215C-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695948 品番 FS215C-01 3L
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。

サイズ3L 使用環境クラス10000 バスト(cm)126 裄丈(cm)88 上着丈(cm)78 アズワン品番61-0092-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする