FD216C-01 S 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38695966 FD216C-01 S 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38695966 FD216C-01 S 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38695966

防塵上着 FD216C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695966 品番 FD216C-01 S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。

サイズS 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 バスト(cm)110 使用環境クラス10000 上着丈(cm)60 アズワン品番61-0092-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする