FD216C-01 LL 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38695993 FD216C-01 LL 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38695993 FD216C-01 LL 防塵上着 FD216C 東洋リントフリー 38695993

防塵上着 FD216C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695993 品番 FD216C-01 LL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。

サイズLL 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 バスト(cm)122 使用環境クラス10000 上着丈(cm)69 アズワン品番61-0092-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする