東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵上着 FD216C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696027
品番
FD216C-02 S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。
色
青
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
バスト(cm)
110
使用環境
クラス10000
上着丈(cm)
60
アズワン品番
61-0092-26