※着用例

FH240C-01 S 防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー 38696088 FH240C-01 S 防塵コート 白 FH240C-01 東洋リントフリー 38696088

防塵コート 白 FH240C-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38696088 品番 FH240C-01 S
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。

サイズS 使用環境クラス10000 バスト(cm)110 裄丈(cm)76 上着丈(cm)94 アズワン品番61-0092-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする