※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵コート 白 FH240C-01
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696124
品番
FH240C-01 3L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルなコートです。
色
白
サイズ
3L
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
88
上着丈(cm)
106
アズワン品番
61-0092-36