※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵上着 白 FH249C-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696149
品番
FH249C-01 S
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したシンプルなセパレートモデルです。
色
白
サイズ
S
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
76
上着丈(cm)
60
アズワン品番
61-0092-38