※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
クリーン上着 白×青 JA250A-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696176
品番
JA250A-12 M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。体側にブルーの配色。男性用。
色
白×青
サイズ
M
使用環境
クラス100000
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
79
上着丈(cm)
63
アズワン品番
61-0092-45