MKR ミニクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)40 注文コード38696366 品番MKR4×40-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は取付穴径・取付長など78種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M4×0.7 寸法B(mm)40 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)40 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 質量(g)35 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L レバー色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする