※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696413
品番
JB258A-12 M
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用し、室温の高い環境に対応します。男性用。
色
白×青
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
使用環境
クラス100000
バスト(cm)
112
上着丈(cm)
63
アズワン品番
61-0092-69