東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
クリーン上着 JE267A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696544
品番
JE267A-01 L
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
4,898
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。
色
白
サイズ
L
バスト(cm)
188
裄丈(cm)
82
上着丈(cm)
66
使用環境
クラス100000
アズワン品番
61-0092-82