東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
クリーン上着 JE267A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696639
品番
JE267A-02 4L
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。
色
青
サイズ
4L
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
91
上着丈(cm)
75
使用環境
クラス100000
アズワン品番
61-0092-91