※着用例

JE268B-01 4L クリーン上着 白 JE268B-01 東洋リントフリー 38696693 JE268B-01 4L クリーン上着 白 JE268B-01 東洋リントフリー 38696693

クリーン上着 白 JE268B-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38696693 品番 JE268B-01 4L
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。女性用。

サイズ4L 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 使用環境クラス100000 バスト(cm)120 上着丈(cm)71 アズワン品番61-0092-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする