東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
防塵パンツ FH304A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697104
品番
FH304A-02 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,590
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
色
青
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
76〜104
ズボン丈(cm)
112
アズワン品番
61-0093-53
使用環境
クラス10000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38697104
FH304A-02 3L
70342449
FH304A
TriApex クリーンパンツ
東洋リントフリー
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました