東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
防塵パンツ FH305B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697129
品番
FH305B-01 S
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付、透け防止の腰裏付女性用パンツ。
色
白
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
52〜74
ズボン丈(cm)
93
アズワン品番
61-0093-55
使用環境
クラス10000